Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 46 11 G1 Sicherungsringzange für Greifringe auf Wellen mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773031062
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 11 G1
EAN/GTIN:
     4003773031062
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
46 11 G1 Sicherungsringzange Zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 1,5 - 4 mm. Mit Öffnungsfeder. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 4 – 7mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000010:
-
EF002391:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF005383:
false
EF001261:
true
EF005773:
false
EF006293:
false
Größe:
G 1
Länge:
140 mm
Nenngröße:
4
Wellen-Ø:
4–7 mm
BAA059001:
46 11 G1
BAA271001:
4003773031062
BAA316001:
Sicherungsringzange für Greifringe auf Wellen
BAA018001:
140 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Sicherungsringzange für Greifringe auf Wellen
BAB576001:
85 kg
BAA430001:
N
Gewicht:
85 g
Kopf:
poliert
Oberfläche:
schwarz atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAC470c002
Wellendurchmesser:
4 - 7 Ø mm
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC002228
ETIM-7.0:
EC002228
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Spitze Durchmesser:
1.3 Ø mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, außen-sicherungsringzange knipex, greifring zange, sprengringzangen set, sprengringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 14,51*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 10,87*
€ 14,52*
6
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 14,60*
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 14,69*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 11,13*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.