| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-728171 Herst.-Nr.: 224480 EAN/GTIN: 4010485224484 |
| |
|
| | |
| Holz-Reibebrett Werkzeuge • Aus Abachi-Sperrholz • 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben Weitere Informationen: | | Länge: | 240 mm | Breite: | 480 mm | Dicke: | 12 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | Lechner | Herstellername: | Lechner Kunststoffverarbeitung GmbH | Herstellerartikelnummer: | 224480 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,50* | € 9,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,50* | € 9,76* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,70* | € 10,68* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,80* | € 11,02* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,83* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|