Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Holz 240 x 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Holz 240 x 480 mm
Reibebrett Holz 240 x 480 mm
Reibebrett Holz 240 x 480 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010485224484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010485224484
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett

• 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
480 x 240 mm
udf_EDE_Katalog:
30306147
Länge:
240 mm
Breite:
480 mm
Dicke:
12 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535332545
Herstellerartikelnummer:
224480
Herstellername:
Lechner Kunststoffverarbeitung GmbH
Markenname:
Lechner
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 240x130, holz reibebrett, Reibebretter, Holzreibebrett, Glättebrett, Holzreibebretter, Abziehbrett, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 9,21*
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,76*
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,68*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 11,02*
3 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.