Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Holz 240x480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Holz 240x480 mm
Reibebrett Holz 240x480 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728171
Hersteller:
     Lechner Kunststoffverarbeitung
Herst.-Nr.:
     224480
EAN/GTIN:
     4010485224484
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett

Werkzeuge



• Aus Abachi-Sperrholz
• 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff
• Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben

Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
480 mm
Dicke:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Lechner
Herstellername:
Lechner Kunststoffverarbeitung GmbH
Herstellerartikelnummer:
224480
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 240x130, holz reibebrett, 4010485224484, Holzreibebrett, Holzreibebretter, Reibebretter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 9,21*
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,76*
Lager 6C8MS
26
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,68*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 11,02*
3 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.