Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Türlüftung 500 x 100 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türlüftung 500 x 100 mm, Edelstahl
Türlüftung 500 x 100 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4012-730713
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     9083 ER
EAN/GTIN:
     4030182021292
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Türlüftung 9083

Edelstahl, Türlüftung gebürstet Korn 320; Materialstärke 1,50 mm; mit nach hinten gekanteten Lamellen mit einer Breite von 71 mm; 1 Teil mit 4 Gewindebuchsen, das Gegenstück mit 4 Schraublöchern gebohrt und versenkt. Für Türstärken ab 30 mm, Luftdurchlass: 200 cm².

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9083 ER
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt gebüstetet F 69
Außenmaße:
500 x 100 mm
Einbaumaße:
480 x 80 mm
Herstellerartikelnummer:
9083 ER
Herstellername:
HOJU-Beschlag GmbH
Markenname:
HOJU
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 65,63*
€ 81,23*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 65,38*
€ 81,30*
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 68,58*
€ 84,62*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 84,90*
Lager 4012
13
€ 5,90*
ab € 98,47*
€ 116,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
9083 F1
ab € 59,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.