Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter Foam, Größe 9, weiß-grau, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter Foam, Größe 9, weiß-grau, FORTIS
Handschuh Fitter Foam, Größe 9, weiß-grau, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-734655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784750080
EAN/GTIN:
     4317784750080
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter Foam«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Mit Strickbund
•Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen
•Gute Passform
•Gutes Tastempfinden
•Atmungsaktive Beschichtung
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Mit Nitrilschaum mikro-poröse beschichtete Handflächen, nahtloser 15 Gauge Nylon-Träger
Farbe: grau-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
4317784750080
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,81*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,97*
2 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,11*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,24*
1
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.