Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS
Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779203
EAN/GTIN:
     4317784779203
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Fliesenmeißel, spitz

• Schaft 8-kant
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schlagkopf vergütet
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Schaftstärke:
8 mm
Länge:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779203
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784779203, Fliesenmeissel, Fliesenmeißel, Meissel, Meißel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
46
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,25*
6 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,27*
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,62*
€ 2,35*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.