Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS
Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779203
EAN/GTIN:
     4317784779203
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Fliesenmeißel, spitz

• Schaft 8-kant
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schlagkopf vergütet
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Schaftstärke:
8 mm
Länge:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779203
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784779203, Fliesenmeissel, Fliesenmeißel, Meissel, Meißel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,25*
8 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,27*
4 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,27*
Lager 6C8MS
45
20
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,29*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.