Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS
Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS
Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784779203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779203
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Fliesenmeißel, spitz

• 8-kant-Schaft • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schaft und Schneide gehärtet und angelassen • Schlagkopf vergütet • Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung fast ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Stahlstärke:
8 mm
udf_EDE_Katalog:
29336508
Herstellerartikelnummer:
4317784779203
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Schaftstärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Meissel, Fliesenmeissel, Fliesenmeißel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,25*
6 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,27*
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,35*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.