Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"T50x 55mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Einsatz 1/2"T50x 55mm Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/2"T50x 55mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740496
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54 TX T 50
EAN/GTIN:
     4018754006700
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 TX für Innen-TORX®-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Größe:
T 50
für Schraubengröße:
M10
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
54 TX T 50
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,39*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 10,93*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 8,53*
€ 10,98*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 10,98*
2 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 8,71*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050004
ab € 6,23*
Ähnlich
Stahlwille
03050005
ab € 6,28*
Ähnlich
Stahlwille
03050006
ab € 6,23*
Ähnlich
Stahlwille
03050007
ab € 6,24*
Ähnlich
Stahlwille
03050008
ab € 6,33*
Ähnlich
Stahlwille
03050010
ab € 6,86*
Ähnlich
RS Pro
1923808
ab € 5,60*
Ähnlich
Stahlwille
03100045
ab € 8,38*
Ähnlich
Stahlwille
03100055
ab € 10,92*
Ähnlich
Stahlwille
03100060
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.