Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"T50x 55mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Einsatz 1/2"T50x 55mm Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/2"T50x 55mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740496
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54 TX T 50
EAN/GTIN:
     4018754006700
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 TX für Innen-TORX®-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Größe:
T 50
für Schraubengröße:
M10
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
54 TX T 50
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
19
10
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,26*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 11,50*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 11,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,54*
€ 11,58*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 8,74*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050004
ab € 6,27*
Ähnlich
Stahlwille
03050005
ab € 6,28*
Ähnlich
Stahlwille
03050006
ab € 6,22*
Ähnlich
Stahlwille
03050007
ab € 6,23*
Ähnlich
Stahlwille
03050008
ab € 6,34*
Ähnlich
Stahlwille
03050010
ab € 6,85*
Ähnlich
RS Pro
1923808
ab € 5,60*
Ähnlich
Stahlwille
03100045
ab € 8,40*
Ähnlich
Stahlwille
03100055
ab € 10,94*
Ähnlich
Stahlwille
03100060
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.