Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Winkelverlängerung 1/2Z, 250 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Winkelverlängerung 1/2Z, 250 mm ASW
Kraft-Winkelverlängerung 1/2Z, 250 mm ASW
Artikel-Nr.:
     4012-742247
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     5216
EAN/GTIN:
     4050623500322
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Kraft-Winkel-Verlängerung 1/2"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebsvierkant.

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Außen-Ø:
25 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5216
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 1/2", steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 150 mm, 62210250, Kraftwinkelverlängerung, Kraft-Winkel-Verlängerung, Winkelverlaengerung, Winkelverlängerung, Winkelverlängerungen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 18,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,18*
€ 18,73*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 19,15*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 19,91*
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 13,99*
€ 20,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.