Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteck-Einsatz ZYKLOP4,5mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchsteck-Einsatz ZYKLOP4,5mm Wera
Durchsteck-Einsatz ZYKLOP4,5mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-745648
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003666001
EAN/GTIN:
     4013288179630
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Durchsteck-Einsatz Zyklop 1/4"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kugelfangrille. Sehr geringe Höhe, dadurch ideal für enge Bauräume. Mit Innenvierkant-Antrieb und Außensechskant (Schlüsselweite 11 mm).

Hinweis: Passend für 1/4" Knarren und Zyklop Mini 2.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4,5 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003666001
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,21*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,66*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.