Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 FA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb, 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8790 FA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb, 4,5 mm
Wera 8790 FA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb, 4,5 mm
Wera 8790 FA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb, 4,5 mm
Wera 8790 FA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb, 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p947279
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003666001
EAN/GTIN:
     4013288179630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Sehr geringe Höhe - ideal für enge Bauräume
  • Für die Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Chrom-Vanadium, hochglanzverchromt
  • Für Zyklop Mini 2 und 1/4" Knarren

Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4" und Sechskant Hex Antrieb für die manuelle Verschraubung mit einer 1/4" Ratsche.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4,5 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Mit Gelenk:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
4,5
Marke:
Wera Zyklop
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
Wera
Außendurchmesser:
11,8 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,21*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,45*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,66*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.