Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteck-Einsatz ZYKLOP4,5mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchsteck-Einsatz ZYKLOP4,5mm Wera
Durchsteck-Einsatz ZYKLOP4,5mm Wera
Durchsteck-Einsatz ZYKLOP4,5mm Wera
Durchsteck-Einsatz ZYKLOP4,5mm Wera
Durchsteck-Einsatz ZYKLOP4,5mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288179630
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003666001
EAN/GTIN:
     4013288179630
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Durchsteck-Einsatz Zyklop 1/4"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kugelfangrille. Sehr geringe Höhe, dadurch ideal für enge Bauräume. Mit Innenvierkant-Antrieb und Außensechskant (Schlüsselweite 11 mm). Hinweis: Passend für 1/4" Knarren und Zyklop Mini 2.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9631461
Länge:
18,0 mm
Schlüsselweite:
4,5 mm
EDE_Wx:
3064020045
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064020045
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,21*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,25*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,66*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.