Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Weld Shield, Größe 46,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Weld Shield, Größe 46,grau/schwarz
Latzhose Weld Shield, Größe 46,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775239
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5530046
EAN/GTIN:
     4030913934358
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Schweißerlatzhose WELD SHIELD

Ausführung:
• Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
• Gummizug im Bund
• Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern
• Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 39,91*
€ 52,96*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,17*
€ 53,00*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,97*
€ 53,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 53,11*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 42,91*
€ 56,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530102
ab € 39,18*
Ähnlich
Planam
5530106
ab € 39,08*
Ähnlich
Planam
5530110
ab € 39,16*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,21*
Ähnlich
Planam
5530044
ab € 39,09*
Ähnlich
Planam
5530060
ab € 42,95*
Ähnlich
Planam
5530062
ab € 42,93*
Ähnlich
Planam
5530064
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
5530090
ab € 38,98*
Ähnlich
Planam
5530094
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5530098
ab € 38,95*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,18*
Ähnlich
Planam
5530048
ab € 39,28*
Ähnlich
Planam
5530050
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5530052
ab € 39,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.