Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weld Shield Latzhose 5530 Fb. grau/schwarz Größe: 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weld Shield Latzhose 5530 Fb. grau/schwarz Größe: 46
Planam Weld Shield Latzhose 5530 Fb. grau/schwarz Größe: 46
Planam Weld Shield Latzhose 5530 Fb. grau/schwarz Größe: 46
Planam Weld Shield Latzhose 5530 Fb. grau/schwarz Größe: 46
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913934358
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5530046
EAN/GTIN:
     4030913934358
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Produktbeschreibung: •Gummizug im Bund •Steckschnallen •Träger mit elastischem Gummibandeinsatz •Latztasche mit Patte •2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf •1 Oberschenkeltasche mit Patte •1 Maßstabtasche mit Patte rechts •2 Gesäßtaschen mit Patten •EN ISO 11611, EN 1149-3, EN 1149-5 Material: •365 g/m² •84% Baumwolle •14% Polyester •1% Carbonfasern
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
grau/schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 39,91*
€ 52,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,17*
€ 53,00*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,97*
€ 53,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 53,11*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 42,91*
€ 56,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530102
ab € 39,18*
Ähnlich
Planam
5530106
ab € 39,08*
Ähnlich
Planam
5530110
ab € 39,16*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,21*
Ähnlich
Planam
5530044
ab € 39,09*
Ähnlich
Planam
5530060
ab € 42,95*
Ähnlich
Planam
5530062
ab € 42,93*
Ähnlich
Planam
5530064
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
5530090
ab € 38,98*
Ähnlich
Planam
5530094
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5530098
ab € 38,95*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,18*
Ähnlich
Planam
5530048
ab € 39,28*
Ähnlich
Planam
5530050
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5530052
ab € 39,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.