| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776728 Herst.-Nr.: S-16 HA EAN/GTIN: 4260256790148 |
| |
|
| | |
| Schaukasten, Rückwand blau, weiß, anthrazit • Korrosionsbeständige Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert • Mit magnethaftenden Rückwänden (alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände erhältlich) • Geeignet für den Innen- und Außenbereich, regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Geeignet für sichere Wandbefestigung, optional passende Ständer zur freien Platzierung • Schlagfeste ESG-Verglasung • Entspricht den Brandschutzbestimmungen B1 • Leichte Bestückung und Reinigung durch Öffnung 180° nach unten, 90° nach oben über Gasdruckfedern oder seitlich nach rechts (DIN R) im Hochformat • Gerundetes Flügelprofil (schließt bündig mit dem Rahmen ab) • Informiert Mitarbeiter, Kunden oder Mitbürger, optimal zur Pflege der Corporate Identity
Hiwneis: Anpassung nach Ihren Wünschen, auch Sondergrößen auf Anfrage lieferbar. Umfangreiches Zubehör für individuelle Gestaltung. Weitere Informationen: | | Farbe Rückwand: | anthrazit | Formate DIN A4: | 4 x 4 = 16 | Außenmaße B x T x H: | 1032 x 80 x 1387 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | Ja | Lieferbedingungen: | 5T |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,73* | € 638,48* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,37* | € 638,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,19* | € 655,53* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,25* | € 663,98* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,38* | € 706,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|