Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatten Multiplexplatte 2000x700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatten Multiplexplatte 2000x700
Werkbankplatten Multiplexplatte 2000x700
Werkbankplatten Multiplexplatte 2000x700
Artikel-Nr.:
     4012-779661
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42045000
EAN/GTIN:
     7612269045857
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte
Werkbankplatten Tiefe 700 mm

Ausführung Multiplexplatte
Stärke: 40 mm.
Anwendung: universell einsetzbar.
Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend
unempfindlich gegen Öl und Fett.
Aufbau: aus gedämpftem Buchenfunier, mehrschichtig wasserfest verleimt,
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.

Ausführung Buchenplatte
Stärke: 50 mm.
Anwendung: extrem belastbar.
Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend
unempfindlich gegen Öl und Fett.
Aufbau: aus gedämpftem Buchenstäben, wasserfest verleimt,
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.
Weitere Informationen:
Plattentyp:
Multiplex
Stärke:
40 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,32*
€ 308,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,20*
€ 308,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,59*
€ 310,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,11*
€ 342,59*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.