Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatten Multiplexplatte 2000x700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatten Multiplexplatte 2000x700
Werkbankplatten Multiplexplatte 2000x700
Werkbankplatten Multiplexplatte 2000x700
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779661
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42045000
EAN/GTIN:
     7612269045857
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte
Werkbankplatten Tiefe 700 mm

Ausführung Multiplexplatte
Stärke: 40 mm.
Anwendung: universell einsetzbar.
Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend
unempfindlich gegen Öl und Fett.
Aufbau: aus gedämpftem Buchenfunier, mehrschichtig wasserfest verleimt,
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.

Ausführung Buchenplatte
Stärke: 50 mm.
Anwendung: extrem belastbar.
Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend
unempfindlich gegen Öl und Fett.
Aufbau: aus gedämpftem Buchenstäben, wasserfest verleimt,
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.
Weitere Informationen:
Plattentyp:
Multiplex
Stärke:
40 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Multiplex-Platte, Multiplexplatte, multiplexplatte, 30933067
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,60*
€ 306,70*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,85*
€ 306,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,81*
€ 309,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,17*
€ 338,28*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 280,14*
€ 333,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.