Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1115L 250kg,Schaufel 150x400,Lu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarre B1115L 250kg,Schaufel 150x400,Lu
Stahlrohrkarre B1115L 250kg,Schaufel 150x400,Lu
Artikel-Nr.:
     4012-782824
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1115L
EAN/GTIN:
     4017976011158
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre (Sack- und Stapelkarre)
Bügel oben und Querstreben durchgebogen
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimer usw.
Schaufel austauschbar
Zum Anschrauben.
Mit Luftbereifung
Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Auf Wunsch mit Vollgummibereifung.
Ausführung
Robuste Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr
Farbe:
RAL 5007
Tragkraft:
250 kg
Höhe:
1150 mm
Schaufelmaß BxT:
400x150 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
12 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, 30205921, Stahlrohrkarre B1115L 250kg,Schaufel 150x400,Lu
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,04*
€ 113,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 113,66*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 115,47*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,51*
€ 117,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 117,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.