Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1115L 250kg,Schaufel 150x400,Lu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarre B1115L 250kg,Schaufel 150x400,Lu
Stahlrohrkarre B1115L 250kg,Schaufel 150x400,Lu
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782824
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1115L
EAN/GTIN:
     4017976011158
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre (Sack- und Stapelkarre)
Bügel oben und Querstreben durchgebogen
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimer usw.
Schaufel austauschbar
Zum Anschrauben.
Mit Luftbereifung
Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Auf Wunsch mit Vollgummibereifung.
Ausführung
Robuste Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr
Farbe:
RAL 5007
Tragkraft:
250 kg
Höhe:
1150 mm
Schaufelmaß BxT:
400x150 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
12 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, 30205921, Stahlrohrkarre B1115L 250kg,Schaufel 150x400,Lu
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,04*
€ 113,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 113,66*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 115,47*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,51*
€ 117,02*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 117,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.