Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     7356-B1115L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1115L
EAN/GTIN:
     4017976011158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
400
Schaufeltiefe (mm):
150
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
506
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Stahlkarre, Sackrodel, Karre
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,25*
€ 113,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,28*
€ 113,77*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,37*
€ 116,30*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 95,68*
€ 116,32*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 117,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.