Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 400 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-2602
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2602
EAN/GTIN:
     4017976026022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Tischwagen aus Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
233, 736
Gesamtlänge (mm):
1120
Gesamtbreite (mm):
705
Gesamthöhe (mm):
968
Tragkraft Etage (kg):
120
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,15*
€ 259,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,28*
€ 259,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,48*
€ 260,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,96*
€ 265,95*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 227,59*
€ 266,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.