Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll.-Werks. Stanley 2in1560x764x382mm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Roll.-Werks. Stanley 2in1560x764x382mm Stanley
Roll.-Werks. Stanley 2in1560x764x382mm Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-791564
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STST1-79231
EAN/GTIN:
     3253561792311
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox Mobil Nr. STST1-79231

• Geräumige Staufächer
• Kugelgelagerte Schublade
• Teleskopgriff
• Große Räder
• Durchgehende Metallscharniere
• Verschließbar mit Vorhängeschloss
• Abnehmbare Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage
• Aus Kunststoff mit einer tiefen Schublade, fest mit der unteren Einheit verbunden
• Obere Einheit mit 19"-Werkzeugtrage und Organizer-Aufsatz

Weitere Informationen:
Länge:
764 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
382 mm
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
STST1-79231
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 3253561792311, Roll.-Werks., Stanley
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,50*
€ 102,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,28*
€ 103,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,11*
€ 103,84*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 84,45*
€ 105,0153*
Lager 4012
5
€ 4,90*
ab € 117,25*
€ 139,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-206
ab € 98,35*
Ähnlich
Stanley
3253561939686
ab € 34,81*
Ähnlich
Stanley
1-95-621
ab € 119,08*
Ähnlich
Stanley
1-95-622
ab € 138,91*
Ähnlich
Stanley
STST1-80151
ab € 43,31*
Ähnlich
Stanley
STST1-70344
ab € 80,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.