Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschl. GOLDSCHLANGE 19x4,4mm, 3/4", 40m-


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wasserschl. GOLDSCHLANGE 19x4,4mm, 3/4", 40m-
Wasserschl. GOLDSCHLANGE 19x4,4mm, 3/4", 40m-
Artikel-Nr.:
     4012-793540
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     4045998010897
EAN/GTIN:
     4045998010897
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch Goldschlange®

• Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch
• Abriebfest
• Robust, überfahrbar, knick- und stoßfest
• Ozon-, witterungs-, UV-beständig
• Öl-, chemikalien- und fettbeständig
• Einsatzbereiche: Bau, Freiland, Maschinen, Apparate, Behälter
• Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
• Einlage aus synthetischen Garnen
• CR-Decke
• Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
• Farbe: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund
• Rollenlänge: 40 m

Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,6575*
€ 15,1675*
39 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,45925*
€ 15,31625*
3 Tage
480
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 15,57*
1 Tag
640
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 15,78*
1 Tag
640
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 15,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 15,1675*
€ 18,04933
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,6575*
€ 16,25243
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 606,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,33*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,25*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80103SB
ab € 1,79*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,11*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,69*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.