Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe PenLight LEDb. 3m wasserdicht 2AAA UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe PenLight LEDb. 3m wasserdicht 2AAA UK
Taschenlampe PenLight LEDb. 3m wasserdicht 2AAA UK
Artikel-Nr.:
     4012-846805
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     219096
EAN/GTIN:
     0032705133417
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
LED-Taschenlampe PenLight

• LED extrem hell
• Staub- und wasserdicht bis 3 m
• Nicht leitend und korrosionsbeständig
• Cliphalterung
• Momentlichtfunktion durch Druckschalter
• EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen. Zone 1: II 2G EX ib IIB T4 Gb II 2D EX ib IIIC T 60 °C Db

Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
35 lm
Brenndauer:
2–3 h
Reichweite:
64 m
Kopf-Ø:
22 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
132 mm
Markenname:
UK
Herstellername:
Doenges GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
219096
Ursprungsland:
USA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
€ 5,99*
ab € 21,20*
€ 29,03*
€ 4,80*
ab € 21,46*
€ 29,16*
€ 4,80*
ab € 21,31*
€ 29,16*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 21,88*
€ 29,87*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,72*
€ 41,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.