Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodetektor GTC 400 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermodetektor GTC 400 C
Thermodetektor GTC 400 C
Thermodetektor GTC 400 C
Thermodetektor GTC 400 C
Thermodetektor GTC 400 C
Thermodetektor GTC 400 C
Thermodetektor GTC 400 C
Thermodetektor GTC 400 C
Artikel-Nr.:
     4012-850358
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601083101
EAN/GTIN:
     3165140913515
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Wärmebildkamera GTC 400 C

Diese Wärmebildkamera zeigt automatisch den heißesten und kältesten Pixel an und hilft damit, Schwachstellen schneller zu finden.
Produkteigenschaften:
• Kamera mit 3,5"-TFT-LCD-Display
• Datenübertragung per MicroUSB und WLAN
• Simply Connected App-Support zum Measuring Master via WIFI Hotspot
• GTC Transfer Software speichert jedes Bild auf dem Computer, es kann direkt mit den Rohdaten gearbeitet werden
Lieferumfang: Gerät, Akku (12 V/1,5 Ah), Schnellladegerät, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe, L-Boxx 136

Weitere Informationen:
Spannung:
12,0 V
Kapazität:
1,5 Ah
Displaygröße:
3,5 Zoll
Messbereich:
–10 bis 400 °C
Messgenauigkeit:
±3 °C
Auflösung:
0,1 °C
Schutzart:
IP 53
Gewicht inkl. Akku:
0,54 kg
WGNr.:
E002
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 801,26*
€ 846,21*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,80*
€ 846,31*
€ 4,90*
ab € 800,62*
€ 846,64*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 806,20*
€ 848,12*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,96*
€ 1.005,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,85*
€ 1.196,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,32*
€ 1.192,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,71*
€ 1.169,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,31*
€ 1.152,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,96*
€ 1.139,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.