Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider Hazet 2180N-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrabschneider Hazet 2180N-2
Rohrabschneider Hazet 2180N-2
Artikel-Nr.:
     4012-881912
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2180N-2
EAN/GTIN:
     4000896198986
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
hazet rohrabschneider
rohrabschneider

Anwendung:
Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren

  • 4 Führungsrollen für optimalen Halt des Rohres beim Schneiden
  • Integrierte NOGA-Entgratungsklinge komplett herausziehbar
  • Schnellwechsel-System erlaubt schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Schneidrades
  • Inklusive 2 Schneidrädchen (2180 N-021): Je 1 montiert in Kopf und Drehknauf-Kappe
  • Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
  • Körper aus Magnesium-Druckguss
  • Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss
  • Gesamtlänge: 145 mm
  • Durchmesser (min-max): 6?–?35 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: 2180N2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 29,49*
€ 38,98*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 29,82*
€ 39,27*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,18*
€ 39,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 40,38*
1
€ 4,90*
ab € 30,76*
€ 41,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.