Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagratschenschrauber Hazet 9022SR-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagratschenschrauber Hazet 9022SR-1
Schlagratschenschrauber Hazet 9022SR-1
Artikel-Nr.:
     4012-884154
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9022SR-1
EAN/GTIN:
     4000896170593
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
  • Reaktionsfreier Pneumatik-Schlag-Ratschenschrauber zum Lösen und Anziehen schwer zugänglicher Verschraubungen
  • Reaktionsfrei
  • Hohes Drehmoment – ca. 30% über Standardgeräten
  • Drehzahl – ca. 3 x so hoch wie bei Standardgeräten
  • Rückschlagsfreies Schlagwerk für gelenkschonendes Arbeiten
  • Geeignet für Handnachzug mit Drehmomenten ? 270 Nm (Wettbewerb nur ca. 250 Nm)
  • Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 4.53 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Gesamtlänge: 280 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 1.28 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 102 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 400
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
Frei Haus
ab € 164,34*
€ 193,06*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 164,89*
€ 193,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,97*
€ 197,48*
€ 4,90*
ab € 169,36*
€ 199,18*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 169,26*
€ 203,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.