Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Modell 3M 4540+ Gr. XXL (62/64)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzanzug Modell 3M 4540+ Gr. XXL (62/64)
Schutzanzug Modell 3M 4540+ Gr. XXL (62/64)
Schutzanzug Modell 3M 4540+ Gr. XXL (62/64)
Schutzanzug Modell 3M 4540+ Gr. XXL (62/64)
Artikel-Nr.:
     4012-912162
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100036529
EAN/GTIN:
     4046719909490
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug »4540+«

Eigenschaften: • Hohe Bewegungsfreiheit • Dreieck aus atmungsaktivem Material auf der Rückseite • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) • Schutz gegen flüssige Chemikalien (Typ 6) • Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln Ausführung: • Elastische Einsätze an Hüfte und Knöcheln • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz • Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit • 3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit 3M-Augen- und Atemschutz Material: Vorderseite aus mikroporösem PE-Laminat, Rückseite aus SMMMS, fusselarm Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Schleifen und Polieren Zulassung/Norm: Nach EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
weiß-blau
Herstellerartikelnummer:
7100036529
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 10,89*
1
€ 8,95*
ab € 7,54*
€ 10,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,01*
€ 11,22*
Lager 4012
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 11,22*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 9,47*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 224,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.