Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4540+ Gr. 2XL, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzanzug 4540+ Gr. 2XL, blau/weiß
Schutzanzug 4540+ Gr. 2XL, blau/weiß
Schutzanzug 4540+ Gr. 2XL, blau/weiß
Schutzanzug 4540+ Gr. 2XL, blau/weiß
Schutzanzug 4540+ Gr. 2XL, blau/weiß
Schutzanzug 4540+ Gr. 2XL, blau/weiß
Schutzanzug 4540+ Gr. 2XL, blau/weiß
Schutzanzug 4540+ Gr. 2XL, blau/weiß
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4046719909490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719909490
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug »4540+« Zulassung/Norm: Nach EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Eigenschaften: • Hohe Bewegungsfreiheit • Dreieck aus atmungsaktivem Material auf der Rückseite • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) • Schutz gegen flüssige Chemikalien (Typ 6) • Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln • Elastische Einsätze an Hüfte und Knöcheln • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz • Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit • 3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit 3M-Augen- und Atemschutz Material: Vorderseite aus mikroporösem PE-Laminat, Rückseite aus SMMMS, fusselarm Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Schleifen und Polieren
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635536
Größe:
2XL
Farbe:
weiß-blau
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug kat 3 typ 5 + 6 xxl weiß, einmalanzug blau, einmalanzug weiß, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutz-Overall, Chemikalienschutzkleidung, Sicherheitsanzug, Chemikalienschutz, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 10,89*
1
€ 8,95*
ab € 7,54*
€ 10,90*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,01*
€ 11,22*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 11,22*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 9,47*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.