Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-601, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-601, Größe 9
Handschuh Ansell HyFlex 11-601, Größe 9
Handschuh Ansell HyFlex 11-601, Größe 9
Handschuh Ansell HyFlex 11-601, Größe 9
Handschuh Ansell HyFlex 11-601, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-917449
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-601-9
EAN/GTIN:
     10076490489585
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-600/601

Ausführung:
•Hoher Tragekomfort
•Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
•Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
•Innenhand beschichtet
•Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 210–260 mm
Größe: Farbe weiß 7–11, Farbe grau-schwarz 7–10

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, 30730009, 11-601, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
144
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 1,93*
8 Tage
144
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,94*
8 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,19*
7 Tage
102
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,62*
€ 2,21*
10 Tage
128
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11601050
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
11601060
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
11601070
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
11601080
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
11601100
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
11601110
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.