Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWK-LB-350-4-20-galv.verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-30239015
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30239015
EAN/GTIN:
     4050939050559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

SWK-LB-350-4-20-galv.verz.

Zum Heben und Ziehen verschiedenster Lasten.

Leichtg�ngiges Stirnradgetriebe f�r hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.

Die angebaute Lastdruckbremse h�lt die Last in jeder Lage sicher, ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.

Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zus�tzlich KTL beschichtet.

Einfache und schnelle Konsolenbefestigung. Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
350 kg
Traglast oberste Lage:
170 kg
Seildurchmesser:
4 mm
Nutzbare Seill�nge 1. Lage:
1,8 m
Nutzbare Seill�nge oberste Lage:
20 m
Hub je Kurbelumdrehung:
125 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
25 daN
Gewicht ohne Seil:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,41*
€ 169,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,68*
€ 194,15*
Lager 4054
23
Frei Haus
ab € 162,56*
€ 195,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,94*
€ 195,62*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 217,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 146,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.110,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.394,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 814,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 243,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.286,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 368,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 632,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 753,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.965,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.328,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.884,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.