Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnecken-Wandwinde 3 t SW W-SGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-30255009
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30255009
EAN/GTIN:
     4050939050481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Schnecken-Wandwinde 3 t SW W-SGO

Die Wandseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse f�r schwere Lasten.

Schneckengetriebe mit zus�tzlicher Lastdruckbremse f�r sicheren Halt der Last in jeder Lage.

W�lzgelagerte Achsen f�r besseren Seilablauf und eine l�ngere Lebensdauer der Winde.

Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
3.000 kg
Traglast oberste Lage:
1667 kg
Seildurchmesser:
14 mm
Nutzbare Seill�nge 1. Lage:
5,7 m
Nutzbare Seill�nge oberste Lage:
68 m
Hub je Kurbelumdrehung:
5/11 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
14/31 daN
Gewicht ohne Seil:
78 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Schneckengetriebe, Schneckenrad-Handwinde, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.328,03*
€ 2.458,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.404,68*
€ 2.532,21*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.360,21*
€ 2.559,9812*
Lager 4054
4
Frei Haus
ab € 2.441,59*
€ 2.579,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.457,85*
€ 2.580,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.579,21*
€ 3.069,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,40*
€ 3.043,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.490,87*
€ 2.964,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,89*
€ 2.923,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.441,59*
€ 2.905,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 147,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.111,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 244,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.287,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 369,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 458,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 750,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.967,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.875,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40251003
ab € 434,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.