Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWK-LB-1200-7-26-galv.verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-42239008
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     42239008
EAN/GTIN:
     4025092561655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

SWK-LB-1200-7-26-galv.verz.

Zum Heben und Ziehen verschiedenster Lasten.

Leichtg�ngiges Stirnradgetriebe f�r hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.

Die angebaute Lastdruckbremse h�lt die Last in jeder Lage sicher, ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.

Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zus�tzlich KTL beschichtet.

Einfache und schnelle Konsolenbefestigung. Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
1.200 kg
Traglast oberste Lage:
430 kg
Seildurchmesser:
7 mm
Nutzbare Seill�nge 1. Lage:
1 m
Nutzbare Seill�nge oberste Lage:
26 m
Hub je Kurbelumdrehung:
45 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
24 daN
Gewicht ohne Seil:
12,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 305,16*
€ 357,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,56*
€ 408,50*
Lager 4054
152
Frei Haus
ab € 352,47*
€ 410,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,60*
€ 411,03*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,04*
€ 439,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,88*
€ 488,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,42*
€ 482,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,09*
€ 452,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 147,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.111,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 244,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.287,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 369,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 458,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 750,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.967,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.328,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.875,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.