Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAG Allzweckgreifer 3t/5-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     4054-N50300809
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300809
EAN/GTIN:
     4025092550840
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme

TAG Allzweckgreifer 3t/5-90mm

Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen usw. Durch die Federspannung der Klemmbacke wird der Greifer am Transportgut im entlasteten Zustand festgehalten. Bis 1,25 t Tragfähigkeit sind die Greifer auch mit einem Schutzbelag auf den Backen lieferbar.

Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragfähigkeit sind mit Rundgliederketten, ab 3,0 t Tragfähigkeit mit Flyerketten ausgerüstet.

Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.000 kg
Maulweite:
90 mm
Greifbereich:
5 - 90 mm
Gewicht:
26,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Flyerkette, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, blechgreifer 3000 kg, Lastaufnahmemittel, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,32*
€ 1.130,79*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.040,11*
€ 1.130,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,45*
€ 1.148,94*
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,09*
€ 1.151,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,93*
€ 1.154,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,17*
€ 1.369,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,31*
€ 1.362,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,83*
€ 1.327,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,72*
€ 1.305,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,09*
€ 1.286,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 564,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 782,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 621,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 851,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.545,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.276,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.308,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.326,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.617,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.710,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.