Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-20-30-P-A-GF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-20-30-P-A-GF Führungszylinder
Bild für DFM-20-30-P-A-GF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-20-30-P-A-GF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70014028
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170842
EAN/GTIN:
     4052568139674
Datenblatt DE für DFM-20-30-P-A-GF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder DFM-20-30-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-20-30-P-A-GF|Führungszylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,05*
€ 188,26*
Frei Haus
ab € 152,59*
€ 188,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 172,55*
€ 205,85*
1 Tag
44
€ 5,90*
ab € 175,98*
€ 210,55*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,52*
€ 257,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-6-D
ab € 9,31*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 33,04*
Zubehör
Festo
QSM-M5-6
ab € 0,77*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,77*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.