Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter HED 8 OA-2X/100K14KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckschalter HED 8 OA-2X/100K14KW
Bild für Druckschalter HED 8 OA-2X/100K14KW
Herstellerlogo für Druckschalter HED 8 OA-2X/100K14KW
Artikel-Nr.:
     4065-70020973
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901094159
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckschalter HED 8 OA-2X/100K14KW
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter HED 8 OA-2X/100K14KW Druckschalter Serie HED 8-2X Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 630 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrleitungseinbau
Dichtung:
NBR-Dichtung
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Maximale Druckstufe:
100 bar
Verstellungsart:
Drehknopf mit Skala
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Sensoren und Signalgeber|Mechanische Druckschalter|HED 8-2X
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 171,60*
€ 207,02*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 174,12*
€ 225,93*
1
Frei Haus
ab € 341,09*
€ 411,89*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
931952100 GDM 3011 black
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.