Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901094159 HED 8 OA-2X/100K14KW, Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b919449e9ececa08a4570064a2517987_600_600
b919449e9ececa08a4570064a2517987_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901094159
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901094159
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
druckluftschalter 100bar
Technische Eigenschaften: Anschluss: Rohrleitungseinbau Ausgänge: ein Schaltausgang Dichtungswerkstoff: NBR Druckstufe bar: 100 Geräteserie: 2X Typ: HED 8 Verstellart: Drehknopf mit Skala Elektrischer Anschluss: ohne Leitungsdose, Gerätestecker DIN EN 175301-803 Typenschlüssel: HED 8 OA-2X/100K14KW Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Anzeige: ohne Maximaler Betriebsdruck bar: 350
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rohrleitungseinbau
Anzeige:
ohne
Ausgänge:
ein Schaltausgang
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
100
Elektrischer Anschluss:
ohne Leitungsdose, Gerätestecker DIN EN 175301-803
Geräteserie:
2X
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Typ:
HED 8
Typenschlüssel:
HED 8 OA-2X/100K14KW
Verstellart:
Drehknopf mit Skala
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip65, R901094159, 800R901094159
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 170,38*
€ 207,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 208,19*
1
Frei Haus
ab € 176,79*
€ 221,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 622,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
931952100 GDM 3011 black
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.