Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth HED8, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac/dc → 100bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-598822
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901094159
EAN/GTIN:
     5059040011991
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
druckluftschalter 100bar
Betriebsdruck max. = 100bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Öl
Nennspannung = 250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4 in
Serie = HED8
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Einstelldruckbereich = 10 → 100bar

Hydroelektrisch. Eine Reihe von Schaltern für das Schalten eines elektrischen Stromkreises bei Erreichen des gewünschten Drucks Kann als Steuereinheit oder zur Drucküberwachung eingesetzt werden Um die Ventilwartung zu ermöglichen, ist ein Abdichtungskit erhältlich, das für alle drei Ventile geeignet ist
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
100bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Öl
Nennspannung:
250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4 in
Serie:
HED8
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Einstelldruckbereich:
10 → 100bar
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip65, 598822, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Bosch Rexroth, R901094159, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 168,50*
€ 201,67*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 171,79*
€ 202,01*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 178,18*
€ 216,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
931952100 GDM 3011 black
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.