Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S00600800 T-Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für S00600800 T-Verbindung
Bild für S00600800 T-Verbindung
Herstellerlogo für S00600800 T-Verbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70052883
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     S00600800
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für S00600800 T-Verbindung
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
S00600800 T-Verbindung Edelstahl Push-in Schnellsteckverbindungen, metrisch Anschluss: Ø4-12mm Rohr außen, ISO G, ISO R und M5 Resistent gegen aggressive Umgebungen. Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sehr kompakt. Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen. Sichere Rohrfixierung. Gerade Verschraubung mit Innensechskant. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, imi norgren originalteile, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Edelstahl-Schnellsteckverbindungen|T-Verschraubungen und T-Verbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,64*
€ 50,04*
3 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 48,47*
€ 62,51*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 68,94*
€ 78,96*
1
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 90,56*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008025C
ab € 17,59*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008100
ab € 0,6452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.