Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S00600800 TKI Edelstahl 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S00600800 TKI Edelstahl 8mm
S00600800 TKI Edelstahl 8mm
S00600800 TKI Edelstahl 8mm
Artikel-Nr.:
     594FP-S00600800
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     S00600800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
T-Verschraubungsstopfen Edelstahl 8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Medientemp. °C:
-15°C / 205°C
Mittel:
Druckluft
Leistung:
T-Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,64*
€ 50,04*
3 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 48,47*
€ 62,51*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 68,94*
€ 78,96*
1
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 90,56*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 789,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008025C
ab € 17,59*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008100
ab € 0,6452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.