Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/50208/4 Kurzhub-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/50208/4 Kurzhub-Zylinder
Bild für M/50208/4 Kurzhub-Zylinder
Herstellerlogo für M/50208/4 Kurzhub-Zylinder
Schaltzeichen für M/50208/4 Kurzhub-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70077948
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50208/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M/50208/4 Kurzhub-Zylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
M/50208/4 Kurzhub-Zylinder Serie M/50200 Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf Kompaktes Design. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
8 mm
Kolbenstange Ø:
4 mm
Anschluss:
M5
Hub:
4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,07*
€ 95,28*
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,64*
€ 96,40*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,44*
€ 102,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 106,02*
€ 128,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250405
ab € 1,06*
Zubehör
IMI Norgren
C02470405
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.