Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 8 mm, Hub 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M50200.jpg
M50200.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847M/50208/4
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50208/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 8 mm, Hub 4 mm, Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf, Kompaktes Design Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: M5 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1.5...10bar Betriebstemperatur C: -10...70°C Dämpfung: Keine Endlagendämpfung Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 4mm Material Gehäuse: Eloxiertes Aluminium min Betriebsdruck Bar: 1.5bar Zylinder Durchmesser mm: 8mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
M5
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1.5...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...70°C
Dämpfung:
Keine Endlagendämpfung
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
4mm
Material Gehäuse:
Eloxiertes Aluminium
min Betriebsdruck Bar:
1.5bar
Zylinder Durchmesser mm:
8mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,07*
€ 95,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,64*
€ 96,40*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,44*
€ 102,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 106,02*
€ 128,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250405
ab € 1,06*
Zubehör
IMI Norgren
C02470405
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.