Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V05B286N-B438A Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für V05B286N-B438A Wegeventil
Bild für V05B286N-B438A Wegeventil
Herstellerlogo für V05B286N-B438A Wegeventil
Schaltzeichen für V05B286N-B438A Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70115627
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V05B286N-B438A
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für V05B286N-B438A Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
V05B286N-B438A Wegeventil 2/2-, 3/2-Wege direkt gesteuertes Elekromagnetventil Serie V03, V04, V05 (EXCEL 32) Große Auswahl an Spannung und Anschlussgrößen Kompaktes Design Austauschbares Magnetsystem Standarddiffusor für Entlüftung Verschiedene Handhilfsbetätigungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Steckverbinder:
Ohne
Spannung:
110 VAC
Serie:
V05
Nennweite:
3 mm
Leistung:
9 W
Anschluss:
G1/4
Handhilfsbetätigung:
Hebel
Funktion:
2/2, Normal geschlossen (NC)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 144,62*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,41*
€ 144,63*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,52*
€ 145,78*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 162,15*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 153,31*
€ 179,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/48/18J/28
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.