Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverschraubung QS-G1/4-8-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QS-G1/4-8-I Steckverschraubung
Bild für QS-G1/4-8-I Steckverschraubung
Herstellerlogo für QS-G1/4-8-I Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70253185
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186110
EAN/GTIN:
     4052568039219
Datenblatt DE für QS-G1/4-8-I Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Steckverschraubung QS-G1/4-8-I gerade Form; mit Innensechskant; Außengewinde G1/4; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QS
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,40*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,43*
2 Tage
1828
10
€ 8,90*
ab € 1,52*
€ 2,24*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 2,97*
10
€ 8,95*
ab € 2,555*
€ 3,653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,92*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 67,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.