Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L Magnetventil
Bild für VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L Magnetventil
Herstellerlogo für VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70265808
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534560
EAN/GTIN:
     4052568005429
Datenblatt DE für VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventil VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L mit Zentralstecker, runde Bauform M12x1. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Betriebsdruck=3 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
über Einzelanschlussplatte
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Schraube
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Entspricht Norm:
ISO 15407-1
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Nennanzugsstrom je Magnetspule:
110 mA bis 20 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung:
30 mA nach 20 ms
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
NEMA 4
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Signalzustandsanzeige:
LED
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 1,0 W, Hochstromphase 2,4 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991082
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 152,74*
Frei Haus
ab € 127,91*
€ 152,90*
2 Tage
68
€ 5,90*
ab € 143,26*
€ 170,14*
Frei Haus
ab € 150,86*
€ 179,49*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,77*
€ 189,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.