Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 Magnetventil
Bild für VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 Magnetventil
Herstellerlogo für VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70275034
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546706
EAN/GTIN:
     4052568005931
Datenblatt DE für VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Magnetventil VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82/84:
gefasst
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Anschluss Steuerhilfsluft 14:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
ohne Schutzleiter
Entspricht Norm:
VDMA 24563
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
NEMA 4
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Signalzustandsanzeige:
LED
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991082
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Überdeckung:
positive Überdeckung
Vorsteuerschnittstelle:
nach ISO 15218
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 125,98*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 105,32*
€ 126,10*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,45*
€ 141,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 123,93*
€ 147,57*
Frei Haus
ab € 136,37*
€ 167,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.