Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 Elektrik-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 Elektrik-Druckregelventil
Bild für PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 Elektrik-Druckregelventil
Herstellerlogo für PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 Elektrik-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70310891
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1709211
EAN/GTIN:
     4052568264024
Datenblatt DE für PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 Elektrik-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Elektrik-Druckregelventil PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 Baugröße=186, Nennweite DN=45, Baureihe=L, Einbaulage=senkrecht, Betätigungsart=elektrisch
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Einbaulage:
senkrecht
Elektrischer Anschluss IN:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss OUT:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Konstruktiver Aufbau:
elektrisch verstellbares Druckregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Nennweite DN:
45
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 11:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Pneumatischer Anschluss 22:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Pneumatischer Anschluss 82:
G1/2
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Signalbereich Analoger Ausgang:
4 - 20 mA
Signalbereich Analoger Eingang:
0 - 10 V
Soll-/Ist-Werte:
Spannungstyp 0 - 10 V
Symbol:
00995417
Typ-Kurzzeichen:
PREL
Werkstoff Deckel unten:
eloxiert
Werkstoff Feder:
Federstahl
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
Special Equipment Type Test Certification
Weitere Suchbegriffe: festo druckaufbau- und entlüftungsventil, druckaufbau- und entlüftungsventil, PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1|Elektrik-Druckregelventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10.476,04*
€ 10.692,73*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.324,21*
€ 10.775,09*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.844,76*
€ 11.059,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.059,37*
€ 13.160,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.012,09*
€ 13.104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.855,76*
€ 12.918,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.844,76*
€ 12.905,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.